| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000034 Herst.-Nr.: 1022704 EAN/GTIN: 4047101062229 |
| |
|
| | |
| 1022704 - NI15-P30-Y1X/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis -40°C Bemessungsschaltabstand: 15 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 71,34* | € 88,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,15* | € 90,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,80* | € 91,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,59* | € 93,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,40* | € 93,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|