1023322 - BI10-P30-Y1X/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25°C, SIL2 gemäß IEC 61508...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 nicht bündig PNP DW-AS-613-M18-002 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex z...
Induktiver Sensor, ? 100 / L = 45 mm, Schaltabstand 20...70 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 ?C, Schaltfrequenz 5 Hz
Induktiver Näherungssensor 4mm, nicht bündig D7C 12 V 04 PSK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 4 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schal...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 105 mm, Schaltabstand 20 mm bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), AC/DC, Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm?, Leitungsmantel: ? 5...9 mm, IP 65, IP 67, 3-Leiter...