Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor Anschluss an besc heinigte eigensichere Str


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3835496
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     NN505A
EAN/GTIN:
     4021179276849
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC NAMUR; M12 Steckverbindung; Klemmleiste im Anschlussraum:...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
NN505A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 151,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,81*
€ 152,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,94*
€ 156,85*
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 158,07*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,05*
€ 162,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.