| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1709508 Herst.-Nr.: SFH 7776 EAN/GTIN: 5059041311397 |
| |
|
| | |
| Abmessungen = 4.04 x 2.2 x 1.45mm
Umgebungslicht- und Näherungssensor SFH 7776 und SFH 7779. Die Geräte SFH 7776 und SFH 7779 von OSRAM Opto Semiconductors sind Umgebungslicht- und Näherungssensoren. Sie sind eine digitale 3-in-1-Lösung, einschließlich I²C-Bus-Schnittstelle. Näherungssensor, Umgebungslichtsensor und I²C-Bus Schnittstelle befinden sich alle innerhalb dieses Gehäuses. Diese Umgebungslicht- und Näherungssensoren verfügen außerdem über einen integrierten IR-Sender. Geeignete Anwendungen: Mobiltelefone, Notebooks, Kameras und andere Verbrauchsgüter.. Merkmale des SFH 7776 und SFH 7779: Kompaktes Gehäuse: 4 x 2,1 x 1,35 mm integrierter IR-Sender Erkennungsbereich des Näherungssensors: bis zu 160 m Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 4.04 x 2.2 x 1.45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1709508, Halbleiter, Sensor ICs, Farb- und Licht-Sensoren, ams OSRAM, SFH7776, Semiconductors, Colour & Light Sensor ICs |
| | |
| |