Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Näherungsschalter M4 bündig DADG-D-F8-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C772752
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8072858
EAN/GTIN:
     4052568454715
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter festo
näherungsschalter
Näherungsschalter DADG-D-F8-25 Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Bemessungsschaltabstand=0,6 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DADG-D-F8-25
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V
Gehäusematerial:
Stahl
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M4
Anschluss:
Kabel
Einbauart:
bündig
Schaltabstand (max.):
0.64 mm
Produkt-Art:
Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
5000 Hz
Weitere Suchbegriffe: FESTO, DADG-D-F8-25, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,53*
€ 98,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,72*
€ 160,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.