Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazit.-Näherungsschalter 8mm, nicht bündig KNS M12KM 8N G3-B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazit.-Näherungsschalter 8mm, nicht bündig KNS M12KM 8N G3-B3
Kapazit.-Näherungsschalter 8mm, nicht bündig KNS M12KM 8N G3-B3
Artikel-Nr.:
     3517A-52960739
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     212681
EAN/GTIN:
     4255686320744
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Kapazit.-Näherungsschalter 8mm, nicht bündig KNS M12KM 8N G3-B3

Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 8 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC, umschaltbar per IO-Link Leerlaufstrom (max.): 15 mA (24 V DC) Bauform: Gewinde Gehäusematerial: Messing Größe: M12 x 1 Gehäuselänge: 49 mm Schutzart: IP 65, IP 67 Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +70 °C Anschluss: Stecker, M12, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
49 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,07*
€ 204,82*
Frei Haus
ab € 169,55*
€ 213,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.