Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M18 x 1 DC PNP Sc hliesser Erhöhter Schaltab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3832855
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG6118
EAN/GTIN:
     4021179253932
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 0,47 m PUR-Kabel; DEUTSCH-Steckverbinder Steckverbindung; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IG6118
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,72*
€ 75,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,93*
€ 75,18*
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 76,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,80*
€ 83,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,28*
€ 97,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.