| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41846140 Herst.-Nr.: 121013 EAN/GTIN: 4050143012107 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NCN8-12GM35-Z5 Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 3,5 ... 30 V, Betriebsstrom: 2 ... 100 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 35 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | 2-Draht | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,43* | € 77,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,40* | € 77,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,05* | € 78,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,52* | € 78,54* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,98* | € 78,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|