Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazit.-Näherungsschalter 2mm, bündig KDCT 6.5 V 02 G3-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazit.-Näherungsschalter 2mm, bündig KDCT 6.5 V 02 G3-T4
Kapazit.-Näherungsschalter 2mm, bündig KDCT 6.5 V 02 G3-T4
Artikel-Nr.:
     3517A-82960788
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     208348
EAN/GTIN:
     4255686315887
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Kapazit.-Näherungsschalter 2mm, bündig KDCT 6.5 V 02 G3-T4

Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 150 mA, NO/NC, umschaltbar Leerlaufstrom (max.): 20 mA Auswertung: digital Bauform: Zylinder Gehäusematerial: Edelstahl Größe: Ø 6,5 mm Gehäuselänge: 60 mm Schutzart: IP 65 Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Anschluss: Stecker, M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
6,5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 209,61*
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 218,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.