Zeit, min.: 0.1 s Produktpalette: L Versorgungsspannung, max.: 230 V Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e) Nennstrom: 8 A Zeit, max.: 100 h Verbindung / Anschluss: Sc...
Multifunktions-Zeitrelais mit Push-In-Klemmen für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi. Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Imp...
Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais mit Display und Bluetooth mit der Eltako Connect-App. Mit 18 Funktionen. 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC und DX, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühl...
Power MOSFET mit nahezu unbegrenzter Anzahl von Schaltungen bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Dimmen auf Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit sowie soft ein/...
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über 18 Zeitfunktionen. Der Zeitbe...
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIU...
Multifunktionszeitrelais DVC DVC ist ein Mikrokontroller-gesteuertes Zeitrelais mit allen gängigen Funktionen und Zeitbereichen in einem Gerät. 16 Funktionen 2 Zeiten mit je 4 Zeitbereiche
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über 9 einstellbare Sonder-Zeitfun...