Multifunktionsrelais, 0052778, DOLD Das 0052778 ist ein Multifunktionsrelais zur Steuerung zeitabhängiger Funktionen. Mittels eines Drehschalters kann eine von 8 Funktionen ausgewählt werden. Das G...
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1 Wechsler, 7 Zeitbereiche 0,05 s...100 h AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für diverse...
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion Rückfallverzögerung ohne Hi...
Zeitrelais, rückfallverzögert mit Steuersignal 1 Wechsler, 15 Zeitbereiche 0,05 s...100 h DC 12-240 V, Weitspannung bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, rückfallverzög...
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über 10 Zeitfunktionen. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein...
Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über 8 Zeitfunktion und schaltet am Ausgang einen Relaiswechsler (belastbar bis 8 A). Die Einstell...
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1-20 s, Nachlaufzeit 30-600 s 3 Schließer mit gemeinsamer Wurzel AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz Schraubanschluss 0,85 ...1,1 US Zeitrelais SIRIUS...
Zelio Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über 10 Zeitfunktionen. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein...
Zeitrelais, elektronisch mit Stern-Dreieck-Funktion 1S verzögert 1S unverzögert 1 Zeitbereich, 1...20 s AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, Stern-Dreieck-Funkti...