Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Carlo Gavazzi Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-8577539
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DMB51CW24
EAN/GTIN:
     5059040015548
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 17.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Silber Zinn Oxid

Carlo Gavazzi Multifunktions-ZeitrelaisDas Carlo Gavazzi Multifunktions-Zeitrelais ist eine kompakte, elektromechanische Ausrüstung mit hoher Präzision. Er erfüllt die Funktionen der Bereitstellung auswählbarer Funktionen wie Verzögerung ein, Verzögerung bei Freigabe, Doppelintervall, Intervall, Intervall bei Auslösung offen, asymmetrischer Recycler aus und symmetrischer Recycler ein im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden. Dies ist einfach zu bedienen und schnell zu konfigurieren. Dies bietet eine zuverlässige Zeitsteuerungslösung, die für die Montage auf der Rückseite und an der Frontplatte geeignet ist. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und Vorteile7 wählbare Zeitbereiche im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden wie 0,1 Sekunden bis 1 Sekunde, 1 Sekunde bis 10 Sekunden, 6 Sekunden bis 60 Sekunden, 60 Sekunden bis 600 Sekunden, 0,1 Stunden bis 1 Stunde, 1 Stunde bis 10 Stunden und 10 Stunden bis 100 Stunden Automatische und manuelle Startoptionen 7 auswählbare Funktionen 2-C/O-SPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang von 5 A. Zur Montage auf DIN-Schiene Wiederholbarkeit von ≤ 0,2 % Versorgungsspannung: 12 V dc und 24 V ac bis 240 V ac LED-Statusanzeige verfügbar, um Details zum Relaisstatus und zur Stromversorgung zu erhalten Unterstützt PNP/NPN und NAMUR-Sensoren Einfache Einrichtung dank Knopfauswahl von Zeitbereich und EinstellungAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenIEC 60664 IEC 60038 EN 60529 Ausgelegt für IP20 UL-Zulassung Rina-zertifiziert CSA-zertifiziert CE-zertifiziert IEC EN 60947 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
17.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Silber Zinn Oxid
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, nachlaufrelais 12v, autolampen h7, carlo gavazzi zeitrelais, 8577539, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DMB51CW24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,48*
€ 63,62*
Frei Haus
ab € 48,96*
€ 63,74*
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 64,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,75*
€ 67,80*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 70,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966813
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.