Zeitrelais, Einschaltwischer, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, mit 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC(50/60 Hz) / DC, ...
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 2 Wechsler, 13 Funktionen zwangsgeführte Relais-Kontakte AC/DC 24...240 V bei AC 50/60 Hz 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) mit LED Federzugans...
Multifunktionsrelais, 0054359, DOLD Das 0054359 ist ein Multifunktionsrelais mit zeitabhängiger Steuerung für Industrie- und Bahnanwendungen. Features * Einstellhilfe zum schnellen Einstellen von l...
Zeitrelais, Rückfallverzögerung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC (50/60 Hz) / DC, ...
Versorgungsspannung = 24 V dc, 24 → 240V ac Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrischer Recycler mit Impulsstart Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl ...
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 2 Wechsler, 27 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIU...
Multifunktions-Zeitrelais mit Halbleiterausgang für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Schließer 1 Ampere Dauerstrom, 10 A max. Einschaltstrom für 10 ms, Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einscha...