Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-640 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-640 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-640 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-640 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31625362
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Multifunktionszeitrelais mit 1 Wechsler (1u); 8 Zeitbereiche; 14 Funktionsbereiche Temperaturbereich: -25 °C ... +70 °C; für den Bahnbetrieb
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
97.8 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,1446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.