Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROYCE CONTROL LMMT 12-230V AC/DC ZEITRELAIS MULTIFUNKTION 0.1S-100H, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528802
Hersteller:
     Broyce Control
Herst.-Nr.:
     LMMT 12-230V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais 0,1s
Zeit, min.: 0.1 s
  • Produktpalette: L
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Nennstrom: 8 A
  • Zeit, max.: 100 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, BROYCE CONTROL, LMMT 12-230V AC/DC, 2528802, 252-8802
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,25*
    € 49,27*
    Lager 139
    309
    € 14,99*
    ab € 33,69*
    € 50,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,33*
    € 57,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,09*
    € 53,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,00*
    € 51,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,31*
    € 47,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,69*
    € 40,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,77*
    Zubehör
    RS Pro
    467406
    ab € 4,73*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 31,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.