Multifunktionsrelais Acti 9 iRTMF. Betriebsspannung (Ue) 12-240V AC / 12-240V DC. Die gewünschte Funktion ist auf der Frontseite einstellbar- A, B, C oder H.
Multifunktionsrelais, 0056618, DOLD Das 0056618 ist ein Multifunktionsrelais mit zeitabhängiger Steuerung für Industrie- und Bahnanwendungen. Features * Mit Zeitunterbrechung / Zeitadditionseingang...
Multifunktionsrelais, 0054052, DOLD Das 0054052 ist ein Multifunktionsrelais mit zeitabhängiger Steuerung für Industrie- und Bahnanwendungen. Features * Mit Zeitunterbrechung / Zeitadditionseingang...
Stern-Dreieck-Relais Umschlagzeit 50..60 ms, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 2 Schließer für 6 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,05 s - 20 min, Versorgungsspannung: 24 ...240 V AC(...
Multifunktionsrelais, 0062073, DOLD Das 0062073 ist das ideale Zeitrelais für Zeitsteuerungsfunktionen in der Industrie und vereint zwei separat konfigurierbare Multifunktions-Zeitrelais in einem n...
Zeitrelais, impulsbeginnend asymmetrischer Taktgeber, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 12..240 V...
Versorgungsspannung = 24 V dc, 24 → 240V ac Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = AD, AH, N, O, P, Pt, TI, Tt, W Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitf...