Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais mit lackierter Flachbaugruppe, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3RP25052AW300AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP25052AW300AX0
EAN/GTIN:
     4047621090412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 13 Funktionen, für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen. Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr. Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken. Im Lieferumfang sind bereits Klebefolien zur Funktionskennzeichnung enthalten. Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Tiefe:
90 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Höhe:
100 mm
Funktion Stern/Dreieck:
false
Fernbedienung möglich:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Geeignet als Fernbedienung:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V | 240 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Funktion Impulsformend:
true
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion ansprechverzögert:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Funktion einschaltwischend:
true
Breite:
17.5 mm
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, multifunktionsrelais siemens, industrierelais, Zeitmodul, Verzögerungsrelais, Verzögerter Hilfsschalter, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Zeitbaustein, Multifunktionszeitmodul, Relais, Multifunktionstaktgeber, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Ausschaltwischendes Relais, Universal-Zeitrelais, Impulsgeber, Blinkrelais, Elektronisches Zeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Einschaltwischendes Relais, Installations-Zeitrelais, Zeitschalter, Anzugverzögertes Relais, Steckrelais, Miniatur-Zeitrelais, Stern-Dreieck-Relais, Wischrelais, Zeitrelais, multifunktional, Verteilereinbaugerät, Taktgeber-Relais, Industrie-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Universalspannungs-Zeitrelais, Zeit-Automatik-Relais, Reiheneinbaugerät, Zeitblock, Impulsformer, Verzögerer, Rückfallverzögertes Relais
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3ZY13211AA00
€ 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.