Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 60h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 60h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion,
Eaton Eaton Moeller Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 60h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion,
Artikel-Nr.:
     108EL-2962376
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031888 ETR4-70-A
EAN/GTIN:
     4015080318880
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 60h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 6A
Spannung max. = 240V ac/dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 22.5mm
Minimaler Nennstrom = 3A
Betriebstemperatur min. = -20°C

ETR4 - Elektronische Zeitrelais. Mono- oder Multifunktion Zeitbereiche einstellbar Typ ETR4-11/-51/-69 mit 1 Wechsler Typ ETR4-70 mit 2 Wechsler (2 Zeitkontakte oder 1 Sofort-/1 Zeitkontakt) und Fernpotenziometeranschluss Montage auf DIN-Schiene Als Zubehör ist ein Schraubadapter lieferbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 60h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
6A
Spannung max.:
240V ac/dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
22.5mm
Minimaler Nennstrom:
3A
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Industrierelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais 240v, industrierelais, eaton multifunktionsrelais, 2962376, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 031888ETR470A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,97*
€ 109,30*
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 98,21*
€ 112,63*
2 Tage
81
€ 6,40*
ab € 101,56*
€ 115,98*
Frei Haus
ab € 101,74*
€ 118,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 147,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,33*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,80*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.