Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, 2920L700SLPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, 2920L700SLPR
PTC-Sicherung, 2920L700SLPR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0692
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2920L700SLPR
EAN/GTIN:
     4099891875572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, 2920L700SLPR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwiderstand. Im Vergleich zu einem Standard-PPTC ermöglicht er einen höheren Haltestrom bei einem kleineren Faktor und niedrigerem Profil. Er bietet einen extrem niedrigen Innenwiderstand bei gleichzeitiger Beibehaltung der hohen elektrischen Eigenschaften und Leistungen von Standard-PPTC-Produkten. Features * Sehr dünnes Profil * Miniaturformat spart Platz auf der Platine * Schnelle Reaktion auf Fehlerströme * Kompatibel mit Hochtemperaturloten * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * UL- und TUV-geprüft Anwendungen * USB-Peripheriegeräte einschließlich neuer USB 3.0/2.0-Anschlüsse * Li-ion/Li-polymer Batteriepacks * Intelligente Telefone * Tablet- und Notebook-PCs * E-Reader * LCD/LED-HDTV * Peripheriegeräte für Computer * Digitale Kameras und Videokameras * Festplattenlaufwerke * Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung flink, mf-r sicherung, littlefuse smd-sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 1,38442*
€ 1,806*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,01*
1 Tag
1880
5
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 2,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 4.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.