| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1822218 Herst.-Nr.: 2016L030DR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041) Auslösestrom: 600 mANennstrom, max.: 20 AProduktpalette: PolySwitch 2016L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °CHaltestrom: 300 mAZeit zur Auslösung: 3 sQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 60 VDCSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 2016L030DR, 1822218, 182-2218 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,50* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,181* | € 0,703* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,28* | € 0,88* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,262* | € 0,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|