Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN PTS181230V010 PPTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 0.1A 30VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929361
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     PTS181230V010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolyTron PTS1812
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 100 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, hh sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, EATON BUSSMANN, PTS181230V010, 2929361, 292-9361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,107*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L010DR
    ab € 0,20382*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.