Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, 2920L500/24SLDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, 2920L500/24SLDR
PTC-Sicherung, 2920L500/24SLDR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0688
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2920L500/24SLDR
EAN/GTIN:
     4099891875534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, 2920L500/24SLDR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwiderstand. Im Vergleich zu einem Standard-PPTC ermöglicht er einen höheren Haltestrom bei einem kleineren Faktor und niedrigerem Profil. Er bietet einen extrem niedrigen Innenwiderstand bei gleichzeitiger Beibehaltung der hohen elektrischen Eigenschaften und Leistungen von Standard-PPTC-Produkten. Features * Sehr dünnes Profil * Miniaturformat spart Platz auf der Platine * Schnelle Reaktion auf Fehlerströme * Kompatibel mit Hochtemperaturloten * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * UL- und TUV-geprüft Anwendungen * USB-Peripheriegeräte einschließlich neuer USB 3.0/2.0-Anschlüsse * Li-ion/Li-polymer Batteriepacks * Intelligente Telefone * Tablet- und Notebook-PCs * E-Reader * LCD/LED-HDTV * Peripheriegeräte für Computer * Digitale Kameras und Videokameras * Festplattenlaufwerke * Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.