| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P0674 Herst.-Nr.: 1812L260SLPR EAN/GTIN: 4099891875398 |
| | |
|
| | |
| PTC-Sicherung, 1812L260SLPR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare PPTC-Baustein (Polymer Positive Temperature Coefficient) bietet Überstromschutz für Anwendungen mit extrem niedrigem Innenwiderstand. Im Vergleich zu einem Standard-PPTC ermöglicht er einen höheren Haltestrom bei einem kleineren Faktor und niedrigerem Profil. Er bietet einen extrem niedrigen Innenwiderstand bei gleichzeitiger Beibehaltung der hohen elektrischen Eigenschaften und Leistungen von Standard-PPTC-Produkten. Features * Sehr dünnes Profil * Miniaturformat spart Platz auf der Platine * Schnelle Reaktion auf Fehlerströme * Kompatibel mit Hochtemperaturloten * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * UL- und TUV-geprüft Anwendungen * USB-Peripheriegeräte einschließlich neuer USB 3.0/2.0-Anschlüsse * Li-ion/Li-polymer Batteriepacks * Intelligente Telefone * Tablet- und Notebook-PCs * E-Reader * LCD/LED-HDTV * Peripheriegeräte für Computer * Digitale Kameras und Videokameras * Festplattenlaufwerke * Spielkonsolen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.00007 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung |
| | |
| |