Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE NANOSMDC050F/13.2-2. SICHERUNG PTC RESET, 13.2V, 500mA, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078369
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     NANOSMDC050F/13.2-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1206 (3216 Metric)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Haltestrom: 500 mA
  • Nennspannung: 13.2 VDC
  • Auslösestrom: 1.1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, NANOSMDC050F/13.2-2., 2078369, 207-8369
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6145
    5
    € 14,99*
    ab € 0,194*
    € 0,727*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,34*
    € 0,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,462*
    € 0,862*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC075F-2.
    ab € 0,349*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC110F-2
    ab € 0,191*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC075F-2
    ab € 0,188*
    Zubehör
    Littelfuse
    NANOSMDC150F-2
    ab € 0,284*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.