Produktpalette: Q16 Series LED-Farbe: Red, Green, Blue Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA, B 20mA SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Betriebsspannung / Farbe: R 12V, G 12V, ...
LED-Kontrollleuchte, 12 V, Rot, Ø8 mm, Messing, Tiefe 23 mm Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttafel, diese Kontrollleuchten sind vielseitig einsetzbar. Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttaf...
ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/R/DR/15C Rot Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz. G...
Barthelme 58510115 LED-Signalleuchte Weiß 12 V DC/AC LED-Signalleuchte rechteckig 18 x 24 mm IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige vo...
Lichtstärke: 2 cd IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Durchlassstrom If: 20 mA Produktpalette: Q16 Series LED-Farbe: Red Montagelochdurchmesser: 16 mm SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) Betriebsspannung: 28 VDC Ro...