LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-29230G, 230 V, grün LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet...
Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige von Betriebszuständen bei Maschinen, Anlagen usw. Die Befestigung erfolgt mittels Schraubgewinde und...
Barthelme 58520311 LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC 58520311 LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen An...
LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-29230R, 230 V, rot LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet ...
Barthelme 58520312 LED-Signalleuchte Gelb 230 V/AC LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige vo...
LED-Signalleuchte, Typ=SMDE0821, Betriebsspannung, max.=3 V, Betriebsspannung, min.=2 V, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Zweifarbig...