LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2912Y, 12 V, gelb LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet z...
Barthelme 58520214 LED-Signalleuchte Blau 24 V DC/AC 58520214 LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen...
LED-Signalleuchte, Typ=SMBE08212, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Zweifar...
LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-29230B, 230 V, blau LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet...
Barthelme 58520215 LED-Signalleuchte Weiß 24 V DC/AC LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige ...
LED-Signalleuchte, Typ=SMDE08214, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Zweifar...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2692.../2693. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit eingebautem Vorwiderstand und Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwar...