LED-Signalleuchte, Typ=17-540354, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=22.3 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2,8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Dreifar...
LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2912B, 12 V, blau LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet z...
Barthelme 58520113 LED-Signalleuchte Grün 12 V DC/AC 58520113 LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen...
LED-Signalleuchte, Typ=17-100354, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Dreifarbig, ...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2692.../2693. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit eingebautem Vorwiderstand und Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwar...
LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2912G, 12 V, grün LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet z...