Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, Grün, 1.3cd, 24V, 8mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120782
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19090355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=19090355, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=17 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Lichtintensität=1.3 cd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=LED, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 7,62*
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,72*
Lager 115
130
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 16,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.