ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/G/DW/03C Grün Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 3Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den un...
Barthelme 58510311 LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC 58510311 LED-Signalleuchte rechteckig 18 x 24 mm IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anze...
Produktpalette: Q19 Series LED-Farbe: Red, Green, Blue Betriebsspannung / Farbe: R 12V, G 12V, B 12V Montagelochdurchmesser: 19 mm Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA, B 20mA SVHC: No SVHC (16-J...
LED-Kontrollleuchte, 12 V, Weiß, Ø8 mm, Messing, Tiefe 23 mm Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttafel, diese Kontrollleuchten sind vielseitig einsetzbar. Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schaltta...