ComPro Signalleuchte Solex 10Cd SO/R/DR/10C Rot Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 10Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den u...
Barthelme 58500315 LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC 58500315 LED-Signalleuchte rund 18 x 39 mm IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige v...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2684.8321. Diodendurchmesser: 5,0 mm, Material Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Anschluss: Litze 100 mm, Einbaudurchmesser: 10,7 mm. Technische Merkmale (Typ, Nennspan...
LED-Kontrollleuchte, 12 V, Rot, Ø16 mm, Messing, Tiefe 22 mm Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttafel, diese Kontrollleuchten sind vielseitig einsetzbar. Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schaltta...
ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/A/DW/15C Gelb Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 15Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den ...