Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/R/DR/15C Rot Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPro
ComPro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170690
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     SO/R/DR/15C
EAN/GTIN:
     4016138625240
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/R/DR/15C Rot Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC

Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.

Großer Spannungsbereich · Anlaufstrombegrenzung · Automatische Synchronisation · Hohe Effizienz · Konstante Leistung im gesamten Spannungsbereich · Verschraubbarer Sockel · Sabotage-Schutz.

Kategorie: Signalleuchte
Serie: Solex
Betriebsspannung: 12 + 24 + 48 V/DC
Max. Stromaufnahme: 220 mA
Leuchtfarbe: Rot
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 93 mm
Höhe: 95 mm
Schutzart: IP65
Typ: Solex 15Cd
Herstellerfarbe: Rot
Material: ABS
Signal-Typ: Blitzlicht
Farbe: rot
Produkt-Art: Signalleuchte
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Hersteller-Nr.: SO/R/DR/15C
EAN: 8714112069238
Genauigkeit: (bei 23 °C) ±3 % rF/±3 K
Abm. Kunststoff-Schutzkappe: (Ø x L) 17 x 32 mm

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 8714112069238, ComPro, SO/R/DR/15C, Solex 15Cd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.