Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), grün, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), grün, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), grün, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G6054
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58802413
EAN/GTIN:
     4099889580532
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, 58802413, Barthelme stoßfest, geringer Stromverbrauch, gleichmäßige Helligkeit, lange Lebensdauer, geringe Wärmeentwicklung, berührungsgeschützte Schraubklemme, Dichtung, Schutzart: frontseitig IP65, rückseitig IP20, Einbaudurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
19 mm
Einbaudurchmesser:
16 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung (AC):
24 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, barthelme led signalleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,12*
1
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 14,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 262,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.