Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lackdickenmessgerät

  Lackdickenmessgerät  (102 Angebote unter 29.255.677 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lackdickenmessgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lackdickenmessgerät"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 65 von PCE Instruments (3 Angebote) 
Dickenmesser PCE-CT 65 Der Dickenmesser PCE-CT 65 misst Farbdicken zerstörungsfrei. Dabei besteht die Möglichkeit die Farbdicken auf eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen mit dem Lackstärk...
PCE Instruments
PCE-CT 65
ab € 190,99*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Schichtdicken-Messgerät BB20 (1 Angebot) 
Schichtdicken-Messgerät BB20 Gebrauchthändler kennen das Problem: Da wird ein Auto als garantiert unfallfrei angeboten – äußerlich sind keine Schäden erkennbar. Doch ist das Fahrzeug wirklich schad...
Trotec
3510205075
ab € 88,07*
pro Stück
 
 Stück
Laserliner CoatingTest-Master Schwarz, Weiß (8 Angebote) 
Schichtdickenmessgerät zum Ermitteln von nicht- metallischen Schichten auf Metalluntergründen - Schichtdickenmessung mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip - Messbare Beschichtungen: nicht-mag...
Laserliner
082.150A
ab € 164,47*
pro Stück
 
 Stück
EXTECH CG204 COATING THICKNESS TESTER (6 Angebote) 
Schichtdicken-Prüfgerät, CG204, extech Das CG204 ist ein tragbares Messgerät, das für nicht-invasive Schichtdickenmessungen entwickelt wurde. Das Prüfgerät verwendet eine Dualtechnologie, die eine ...
Extech
CG204
ab € 206,96*
pro Stück
 
 Stück
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 28 von PCE Instruments (4 Angebote) 
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 28 Das Schichtdickenmessgerät ist ein Instrument zur zerstörungsfreien Messung der Farbdicke (Lacke, Farben, Kunststoffe ... auf Stahl / Eisen und Nichteisenmetallen)....
PCE Instruments
PCE-CT 28
ab € 418,44*
pro Stück
 
 Stück
Schichtdicken-Messgerät (12 Angebote) 
zur schnellen Messung von Beschichtungen für Beschichtungen auf Aluminium, Eisen und Nichteisenmetallen ideal geeignet zur Aufdeckung von Unfallschäden Digitalanzeige mit Beleuchtung automatische A...
KS Tools
150.3010
ab € 138,28*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Schichtdickenmessgerät TB 1000-0.1F, Max 100 µm; 1000 µm, Ablesbarkeit (7 Angebote) 
Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte; Nullplatte und Justierfolien inklusive; Lieferung im robusten Tragekoffer; Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messge...
Kern
TB 1000-0.1F
ab € 227,56*
pro Paket
 
 Stück
Digitales Schichtdickenmessgerät TC 1250-0.1FN, Max 100 µm; 1250 µm, Ablesbarkei (17 Angebote) 
Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung; Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig; Nullplatte und Justierfolien inklusive; Lieferung im robusten Tragekoffer; Offset-Accur: Mit dieser Funktion k...
Kern
TC 1250-0.1FN
ab € 337,75*
pro Paket
 
 Stück
Schichtdickenmessgerät FCT 1 Data (2 Angebote) 
Umweltmessgerät FCT 1 Data - Schichtdickenmessgerät Einsatzbereich Lackierereien Kfz-Werkstätten Bauüberprüfung Eigenschaften zum schnellen Prüfen und Messen von nicht-magnetischen Schichten auf ma...
geo-FENNEL
800460
ab € 179,55*
pro Stück
 
 Stück
Universal Lackdickenmessgerät, IP52 (2 Angebote) 
Ablesung: 1,0 / 2,0 / 5,0 µm Messbereich Fe: 0 - 3000 µm Messbereich NFe: 0 - 3000 mm Max. Fehlertoleranz: 3 + 5 % Artikel Abmessung: 110 x 50 x 25 mm • professionelles, tragbares Messgerät zur sch...
Vogel Germany
480238
ab € 557,84*
pro Stück
 
 Stück
PCE Instruments PCE-CT 25FN Schichtdicken-Messgerät (6 Angebote) 
PCE Instruments PCE-CT 25FN Schichtdicken-Messgerät Schichtdickenmessgerät PCE-CT 25FN Schichtdickenmessgerät mit komfortabler Einhandbedienung / MIN MAX und MEAN Anzeige / Batterieanzeige / versch...
PCE Instruments
PCE-CT 25FN
ab € 114,31*
pro Stück
 
 Stück
EXTECH CG104 COATING THICKNESS TESTER (5 Angebote) 
Schichtdicken-Prüfgerät, CG104, extech Das CG104 ist ein Schichtdickenprüfgerät im Taschenformat, das schnelle Einhandbedienung und zerstörungsfreie Messungen der Dicke von Eisen- und Nichteisen-Su...
Extech
CG104
ab € 196,07*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Messgerät PCE-CT 27FN von PCE Instruments (6 Angebote) 
KFZ-Messgerät PCE-CT 27FN Das KFZ-Messgerät PCE-CT 27FN ist dafür gebaut, um Schichtdicken zu ermitteln. Die Schichtdickenmessung mit dem KFZ-Messgerät erfolgt auf metallischen Untergründen. Dabei ...
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 383,93*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Schichtdickenmessgerät TB 1000-0.1FN, Max 100 µm; 1000 µm, Ablesbarkei (7 Angebote) 
Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte; Nullplatte und Justierfolien inklusive; Lieferung im robusten Tragekoffer; Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messge...
Kern
TB 1000-0.1FN
ab € 287,07*
pro Paket
 
 Stück
Digitales Schichtdickenmessgerät TC 1250-0.1F, Max 100 µm; 1250 µm, Ablesbarkeit (8 Angebote) 
Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung; Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig; Nullplatte und Justierfolien inklusive; Lieferung im robusten Tragekoffer; Offset-Accur: Mit dieser Funktion k...
Kern
TC 1250-0.1F
ab € 259,36*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lackdickenmessgerät
^

Qualitätskontrolle mit Schichtdickenmessgeräten


Wieso ist die Bestimmung der Schichtdicke wichtig?

Die präzise Bestimmung einer Schichtdicke hat mehrere Gründe. Zum einen können dadurch bereits beim Lackieren der verschiedenen Güter Oberflächenstruktur, Farbe und mechanische Eigenschaften überprüft werden und zum anderen - und dies ist wohl der wichtigste Aspekt - können Produktionskosten gesenkt werden. Dies ist aber nur dann möglich, wenn eine gleichmäßige und vor allem fehlerfreie Schichtdicke aufgetragen wird. Um diese optimal bestimmen zu können, verwendet man zur Qualitätskontrolle Schichtdickenmessgeräte.

Einsatzgebiete für Schichtdickenmessgeräte

Als eines der bekanntesten Einsatzgebiete für Schichtdickenmessgeräte dürfte wohl die Automobilindustrie stehen. Dabei wird mit diesen kleinen handlichen Messgeräten bereits in der Produktion eine optimale Qualitätskontrolle erzielt. Grundierung und aufgetragene Farbschichten können so exakt und auf den µm bestimmt werden. Ferner können mit diesen Messgeräten Lackunebenheiten auf gespachtelten Untergründen festgestellt werden, die wiederum ein Indiz für eine nicht fachgerechte Reparatur sein können.

Arten von Schichtdickenmessgeräten

Prinzipiell werden Schichtdickenmessgeräte in zwei Gruppen untergliedert. Man unterscheidet in berührungslose und berührende Messgeräte. Wichtig für den Einsatz allerdings ist der jeweilige Beschichtungsprozess, in dem die Farbe aufgetragen wird. In hochmodernen Fertigungsstraßen, wo Computer die Lackierung steuern, werden deshalb Messgeräte eingesetzt, die kontaktlos an sich bewegenden Bauteilen messen können. Berührende Schichtdickenmessgeräte werden indes eingesetzt, um Stichproben in oder während der Produktion an sich nicht bewegenden Objekten zu nehmen.

Die Auswahl der richtigen Messsonde

Da die Schichtdicke auf unterschiedlichen Materialien gemessen werden kann, gib es natürlich auch verschiedene Messsonden für unterschiedliche Messaufgaben, Messbereiche und Grundwerkstoffe.
Man unterscheidet:

F-Sonden: für Messungen auf Stahl

N-Sonden: für Messungen auf NE-Metallen

Kombinierte FN-Sonden: für beide Materialien Stahl und NE-Metallen (Aluminium)

Sie benötigen mehr aus dem Bereich Messtechnik?

Wie bieten Ihnen nicht nur das Fieberthermometer zur Bestimmung der Körpertemperatur, sondern auch verschiedene Sorten von Waagen oder Anemometern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.