| |
|
| Artikel-Nr.: 874-gF-800460 Herst.-Nr.: 800460 EAN/GTIN: 4045921145467 |
| | |
|
| | |
| Umweltmessgerät FCT 1 Data - Schichtdickenmessgerät - Lackierereien
- Kfz-Werkstätten
- Bauüberprüfung
- zum schnellen Prüfen und Messen von nicht-magnetischen Schichten auf magnetischen und nicht-magnetischen Metalluntergründen
- Interner Speicher für 80 Messungen je Gruppe
- Einfaches Überspielen der Daten zum PC
- Software für Datenauswertung
- Misst Isolierschichten auf Buntmetallen
- Automatische Erkennung des Untergrunds (FE/NFe)
- Praktische V-Nut am Messkopf für runde Bauteile
- Messung durch magnetische Induktion oder Wirbelstromprinzip
- Einzel- / Dauermessungen
- AVG / Max / Min-Funktion
- Alarmfunktion
- 2 x AA-Batterien
- USB-Kabel
- Software
- Kalibrierzubehör
- Tasche
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | Arbeitsprinzip: | magnetische Induktion | Wirbelstromprinzip | Messbereich: | 0 – 1250 μm, 0 – 49,21 mils | Genauigkeit: | 0 – 850 μm (±3 % +1 μm), 0 – 33,46 mils, (± 3 % +0,039 mils), 850 – 1250 μm (±5 %), 33,46 – 49,21 mils (±5 %) | 0 – 850 μm (±3 % +1,5 μm), 0 – 33,46 mils, (± 3 % +0,039 mils), 850 – 1250 μm (±5 %), 33,46 – 49,21 mils (±5 %) | Auflösung 0 – 50 μm: | 0,1 μm | Auflösung 0 – 1,968 mils: | 0,001 mils | mm: | Mindeststärke Trägermetall 0,5 | Arbeitstemperatur von 0 bis +40 | Mindeststärke Trägermetall 0,3 | °C: | Arbeitsluftfeuchte 20 % ~ 90 % | Stromversorgung: | 2 x AAA NiMH | Abmessungen: | 113,5 x 54 x 27 mm | Gewicht: | 110 g |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 178,36* | € 229,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 180,64* | € 240,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|