Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdicken-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3010
EAN/GTIN:
     4042146068748
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
  • zur schnellen Messung von Beschichtungen
  • für Beschichtungen auf Aluminium, Eisen und Nichteisenmetallen
  • ideal geeignet zur Aufdeckung von Unfallschäden
  • Digitalanzeige mit Beleuchtung
  • automatische Abschaltung
  • Ein-Hand-Bedienung
  • inklusive Kalibrierscheiben
  • stabiles Kunststoffgehäuse
  • mit praktischer Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
3.1/2" LCD-Anzeige
Anwendungsbereich allgemein:
zur Schichtdickenmessung
Breite B:
105.0 mm
Batterietyp:
9V
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Bedienungsumgebung:
0°C - 50°C (32°F - 50°F) < 75% Luftfeuchtigkeit
Gewicht Batterie:
0.047 kg
Gewicht [g]:
280 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Höhe H:
148.0 mm
Herstellernummer:
150.3010
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
Kunststoffgehäuse
Messrahmen "Stärke":
0-40 mils (0-1000 µm)
Messgenauigkeit1:
+/- 4 dgts auf 0 bis 7,8 mils
Reaktionszeit:
1 Sekunde
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Tiefe T in mm:
42.0 mm
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=1ET2bA5jdvE
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/CIZ8XYtfFBQ
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.