|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0434 Herst.-Nr.: CG104 EAN/GTIN: 4099891469191 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schichtdicken-Prüfgerät, CG104, extech Das CG104 ist ein Schichtdickenprüfgerät im Taschenformat, das schnelle Einhandbedienung und zerstörungsfreie Messungen der Dicke von Eisen- und Nichteisen-Substraten bietet. Sein einzigartiges umkehrbares Display ermöglicht Messungen in schwierigen Winkeln des zu messenden Bereichs, und es verfügt über ein einfach zu bedienendes Menüsystem und eine hintergrundbeleuchtete Anzeigefunktion. Der integrierte Speicher speichert/ruft bis zu 255 Messwerte ab. Komplett mit zwei AAA-Batterien, Kalibrierstandards (eine Eisenplatte, eine Nichteisenplatte und ein Standard-Beschichtungsplattenfilm), Handgelenkriemen und weicher Tasche. Features * Duale Technologie ermöglicht die automatische Erkennung von eisenhaltigen (Eisen und Stahl) und nicht eisenhaltigen (Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze, Messing usw.) Substraten * Magnetische Induktion für eisenhaltige Substrate * Wirbelstrommessung für nicht-eisenhaltige Substrate * 80° umkehrbares LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung * Speichern/Abrufen von bis zu 255 Messungen * Akustische Alarme für hohe/niedrige Grenzwerte * Substrat-Nullung und Zwei-Punkt-Kalibrierungsfunktion * Min/Max/Durchschnittswerte aufzeichnen/zurückrufen * Auto-Hold friert den Messwert auf dem Display ein Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 1,0 μm | Genauigkeit: | ±5 % | Messbereich: | 0 bis 2000 µm | Produkt-Art: | Schichtdickenprüfgerät | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.45359 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialdickenmessgerät, Materialstärkemessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,53* | € 233,60* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,77* | € 233,61* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 197,36* | € 237,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 195,26* | € 240,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 219,66* | € 271,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|