Schichtdickenmessgerät PCE-CT 5000H Dickenmessgerät PCE-CT 5000H | Typ F: 0 - 5000 µm - Typ N: 0 - 3000 µm Der Schichtdickenmesser ist ein Messinstrument für die schnelle Ermittlung von Beschichtun...
Schichtdickenmessgeräte, digital, TB-F Zur Messung von nicht-magnetischen Schichten auf Eisen und Stahl. Mit der Offset-Accur Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf ...
KESSEL Schichtdickenmessgerät SonicControl KESSEL-Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor für Fettabscheider, zentimetergenaue Überwachung und Meldung der Schichtdicke, mit Netzan...
Schichtdickenmessgeräte, digital, TB-F Zur Messung von nicht-magnetischen Schichten auf Eisen und Stahl. Mit der Offset-Accur Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf ...
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 100N, auf Eisen- und Nichteisen-Metallen, bis 1250 µm Schichtdickenmessgeräte sind präzise Instrumente zur Messung der Dicke von Beschichtungen, Farben oder Oberfläche...
Sauter TB 1000-0.1FN. Digitales Schichtdickenmessgerät + Werkskalibrierschein Kompaktes und praktischesArbeitsinstrument für denrobusten Einsatz! Für Schichten auf Eisen und Stahl, undisolierende B...
Schichtdickenmessgeräte, digital, TC-F Für nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl. Mit der Offset-Accur Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten...
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 100N, auf Eisen- und Nichteisen-Metallen, bis 1250 µm + ISO-Zertifikat Schichtdickenmessgeräte sind präzise Instrumente zur Messung der Dicke von Beschichtungen, Farbe...
Sauter TB 2000-0.1F. Digitales Schichtdickenmessgerät Kompaktes und praktischesArbeitsinstrument für denrobusten Einsatz! Für nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl. - Messbereich: 100 200...
Schichtdickenmessgeräte, digital, TB-FN Zur Messung von nicht-magnetischen Schichten auf Eisen und Stahl und Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen. Mit der Offset-Accur Funktion kann das M...
Sauter TB 2000-0.1F. Digitales Schichtdickenmessgerät + Werkskalibrierschein Kompaktes und praktischesArbeitsinstrument für denrobusten Einsatz! Für nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl....
Schichtdickenmessgeräte, digital, TE-F Für nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl. Mit der Offset-Accur Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten...