Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Schichtdicken-Messgerät BB20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Schichtdicken-Messgerät BB20
Trotec Schichtdicken-Messgerät BB20
Trotec Schichtdicken-Messgerät BB20
Trotec Schichtdicken-Messgerät BB20
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205075
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205075
EAN/GTIN:
     4052138000823
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät

Schichtdicken-Messgerät BB20

Gebrauchthändler kennen das Problem: Da wird ein Auto als garantiert unfallfrei angeboten – äußerlich sind keine Schäden erkennbar. Doch ist das Fahrzeug wirklich schadenfrei? Mit dem Schichtdicken-Messgerät BB20 finden Sie es heraus.

Lack- und Farbschichten prüfen:

Das BB20 misst die Schichtdicke präzise und schnell.

Unterscheidet sich die Lackdicke an einer Stelle vom restlichen Lack, können Sie davon ausgehen: Hier wurde ein Schaden ausgebessert und nachlackiert – oder durch ein neues Bauteil ersetzt.

Doch nicht nur für Autohändler ist das BB20 ein wertvolles Werkzeug: Lack- und Farbschichten unterschiedlichster Art können damit auf ihre Dicke getestet werden, z.B. zur Überprüfung von Geländer- und Schiffsanstrichen oder dem Zustand von Schutzlacken.

Optimal für:

  • Kfz-Bereich: Lack-Kontrollmessungen, Detektion nachlackierter Unfallschäden
  • Überprüfung von Geländer- und Schiffsanstrichen sowie anderen Schutzbeschichtungen

Technische Details:

  • Sensor: Ferromagnetische Untergründe
  • Funktionsprinzip: Magnetische Induktion
  • Garantierte Toleranz: (±3 % + 1) ?m vom Messwert
  • Biegeradius-Minimum: (Oberfläche) 1,5 mm
  • Kleinste Messfläche: Ø 7 mm
  • Kritische Grundschichtdichte: 0,5 mm
  • Messbereich: 0 bis 1.250 ?m
  • Genauigkeit: max. 0,1 ?m

  • Sensor: NE-metallische Untergründe
  • Funktionsprinzip: Wirbelstrom
  • Garantierte Toleranz: (±3 % + 1,5) ?m vom Messwert
  • Biegeradius-Minimum: (Oberfläche) 3 mm
  • Kleinste Messfläche: Ø 5 mm
  • Kritische Grundschichtdichte: 0,3 mm
  • Messbereich: 0 bis 1.250 ?m
  • Genauigkeit: max. 0,1 ?m

  • Funktionen: Maximalwert, Minimalwert, Mittelwert und Standardabweichung, Alarmfunktion, Displaybeleuchtung, Abschaltautomatik, Speicher für bis zu 400 Messwerte

  • Abmessungen / Gewicht: 110 x 54 x 24 mm / 100 g (inkl. Batterie)

  • Lieferumfang: Messgerät, Kalibrierzubehör, Aufbewahrungsbox, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: trotec schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Schichtdicken-Messgerät, Lackmessgerät, Lackmesser, Schichtdicke messen, BB20, BB 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.