Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH CG204 COATING THICKNESS TESTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH CG204 COATING THICKNESS TESTER
EXTECH CG204 COATING THICKNESS TESTER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0964
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CG204
EAN/GTIN:
     4099891469214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Schichtdicken-Prüfgerät, CG204, extech Das CG204 ist ein tragbares Messgerät, das für nicht-invasive Schichtdickenmessungen entwickelt wurde. Das Prüfgerät verwendet eine Dualtechnologie, die eine automatische Erkennung von eisenhaltigen (magnetische Induktionsmessung) und nicht eisenhaltigen (Wirbelstrommessung) Substraten ermöglicht. Es verfügt über zwei Messmodi: Einzelmessung und kontinuierliche Messung, Speicherplatz für 400 Messwerte und benutzerprogrammierbare Hoch-/Tiefalarme. Wird mit zwei AAA-Batterien, USB-Kabel, Software, Kalibrierungseisen, Kalibrierungsaluminium, Präzisionsstandards, Etui und Benutzerhandbuch geliefert. Features * Automatische Substrat-Erkennung * Magnetische Induktion für eisenhaltige Substrate * Wirbelstrommessung für nicht-eisenhaltige Substrate * Benutzerfreundliches Menüsystem * Zwei Messmodi: Einzelmessung und kontinuierliche Messung * Zwei Arbeitsmodi: Direkt und Gruppe * Der Speicher speichert 400 Messwerte: 80 Direkt und 320 Gruppe * Benutzerprogrammierbare Hoch/Tief-Alarme * Min/Max/Mittelwert, Ein- oder Zwei-Punkt-Kalibrierung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 μm
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0 bis 1250 μm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialstärkemessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,39*
€ 265,73*
€ 5,90*
ab € 219,71*
€ 265,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 230,56*
€ 278,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 305,95*
Frei Haus
ab € 266,41*
€ 320,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
CG204-REF
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.