Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN für eisen- und nichteisenhaltige Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN Display
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN Sensor
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN Anwendung
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN Anwendung 2
PCE Instruments Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CT 26FN
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 26FN
EAN/GTIN:
     4250348719058
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Das Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN kann zerstörungsfrei Beschichtungen (Lacke, Farben, Kunststoffe ...) auf Stahl / Eisen und Nichteisenmetallen messen. Das Schichtdickenmessgerät ist bestens geeignet, um z.B. Unfallschäden an KFZ sofort zu erkennen. Aber auch im industriellen Bereich wird das Schichtdickenmessgerät PCE-CT 26FN zur Warenein- und Ausgangskontrolle benutzt, um immer gleichbleibende Produktqualitäten bieten zu können.

Technische Daten


Messbereich: 0 ... 1250 µm (0 ... 50 mils)
Auflösung: 1 µm (0,1 mils)
Genauigkeit: ±(3 % + 2 µm) oder ±(3 % + 0,1 mils)
Kleinste Messfläche: 5 x 5 mm
Kleinster Krümmungsradius: konvex. 3 mm / konkav: 50 mm
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes:
Fe: mind. 0,5 mm
NFe: mind. 0,3 mm
Anzeige: OLED-Display
Umgebungstemperatur: 0 ... +50 °C (+32 ... +120 °F)
Spannungsversorgung: 2 x AAA Batterie 1,5 V
Abmessung: 100 x 52 x 29 mm
Gewicht: ca. 68 g (ohne Batterien)


Lieferumfang
1 x Dickenmessgerät PCE-CT 26FN
2 x AAA Batterien 1,5 V
1 x Satz Kalibrierfolien (5 Stück)
1 x Fe Standardblock
1 x NFe Standardblock
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Schichtdickemesser, Schichtdickemessgeräte, Lackdickenmesser, Lackdickenmessgeräte, Lackdicke Messgerät, Schichtdicke Messgerät, Lack Messgerät, PCE, Oberflächen, Oberflächenprüfer, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmesser, Oberflächenmessgerät, Dickenmesser, Material, Materialdickenmesser, Materialdickenmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 213,52*
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 213,52*
Lager 413
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 214,12*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 245,72*
€ 298,14*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 386,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.299,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 442,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 329,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 80-FN0D5
ab € 600,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.