Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Klinkenstecker

  Klinkenstecker  (659 Angebote unter 27.930.787 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klinkenstecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klinkenstecker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Neutrik
NP2X-B
ab € 3,24*
pro Stück
 
 Stück
Neutrik NTR-NTP3RC (7 Angebote)
Neutrik
NTP3RC
ab € 3,57*
pro Stück
 
 Stück
Neutrik
NP3X
ab € 3,63*
pro Stück
 
 Stück
Lumberg
KLS 10
ab € 0,79*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Klinken-Stecker 3,5 mm gerade Stereo, Kabelmontage Lötanschluss (2 Angebote) 
Gender = Stecker Größe = 3,5 mm Montagetyp = Kabelmontage Typ = Stereo Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Nickel Gehäusematerial = PE Farbe = Schwarz Kontaktmate...
RS Pro
392643
ab € 8,12*
pro 5 Stück
 
 Paket
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 1532 06 (6 Angebote) 
Klinkenstecker, 1532 06, LUMBERG Klinkenstecker, 3,5 mm, 2-polig/Mono, gerade Ausführung, Konuskopf, mit Knickschutz und Lötanschlüssen.
Lumberg
1532 06
ab € 0,78*
pro Stück
 
 Stück
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, WKLS 2 (6 Angebote) 
Winkel-Klinkenstecker 2polig Typ Lumberg WKLS 2. 3,5 mm, mit Lötanschluss; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Typ: WKLS 2, Winkel–Klinkenstecker
Lumberg
WKLS 2
ab € 0,44*
pro Stück
 
 Stück
Lumberg LUM-KLS40 (2 Angebote)
Lumberg
KLS 40
ab € 1,60*
pro Stück
 
 Stück
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 05 (5 Angebote) 
Klinkenstecker mit Schraubverschluss 3-polig Typ Lumberg 1532 05. 3,5 mm, nach JIS C 6560 JC35P3, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom:...
Lumberg
1532 05
ab € 5,12*
pro Stück
 
 Stück
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1532 07 (1 Angebot) 
Klinkenstecker, 1532 07, LUMBERG Klinkenstecker-Einsatz, 3,5 mm, 3-polig/Stereo, gerade Ausführung, mit Lötanschlüssen.
Lumberg
1532 07
ab € 1,07*
pro Stück
 
 Stück
Lumberg LUM-WKLS40 (6 Angebote)
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
pro Stück
 
 Stück
3.5 mm Klinkenstecker, 4-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 1532 02 (8 Angebote) 
Miniatur-Klinkenstecker 4polig Typ Lumberg 1532 02. 3,5 mm, nach JEITA RC-5325A, mit Knickschutz und Lötanschlüssen; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Temperaturbereich: –20 b...
Lumberg
1532 02
ab € 1,71*
pro Stück
 
 Stück
Neutrik NP2X Drahtverbinder 1/4" phone plug Metallisch (11 Angebote) 
Die äusserst robuste professionelle Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 1/4" Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzuge...
Neutrik
NP2X
ab € 2,47*
pro Stück
 
 Stück
Intronics
XKLSM3
ab € 0,847*
pro Stück
 
 Stück
Neutrik NP3X-B Drahtverbinder 1/4" phone plug Schwarz (9 Angebote) 
Die äusserst robuste professionelle Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 1/4" Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzuge...
Neutrik
NP3X-B
ab € 4,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   44   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klinkenstecker
^

Welcher Klinkenstecker ist der Richtige?

Ein Klinkenstecker ist häufig in der Musikbranche verwendeter Stecker im Schutzkleinspannungsbereich oder Safety Extra Low Voltage (SELV). Die spezielle Bauform ist nach der EIA als RS-453 bzw. der IEC als 60603-11 genormt. Die Größe des Steckers variiert zwischen 2,5, 3,5, 5,2 und 6,35 mm, wobei 3,5 mm die am häufigsten verwendete Größe ist.

Welche Varianten von Klinkensteckern gibt es?

Bei Klinkensteckern werden vier Aufbauformen unterschieden.

Der Mono-Stecker

Der Mono-Stecker ist ein zweipoliger Klinkenstecker, welcher ein Tonsignal (Sig) und eine Masserückleitung (GND) besitzt. Aufgrund der Mono-Bauweise der einzelnen Leitung ist die Übertragung des Signals asymmetrisch.

Der Stereo-Stecker

Der Stereo-Stecker besitzt zwei Signalleitungen (ein linkes und rechtes Tonsignal) sowie ein gemeinsames Massesignal. Wobei oben immer das linke Signal, darunter das rechte Tonsignal und am Ende des Steckers die Masse anliegt (von Spitze bis Ende).

Symmetrische Klinkenstecker

Da in der High-End-Audiotechnik häufig auch die Phasen berücksichtigt werden müssen, benutzt man einen "phasenrichtigen" Stecker. Dieser hat ebenfalls eine Masseleitung. Durch die Phasen können Tonüberlagerungen ausgeschlossen werden, so dass eine symmetrische Verbindung hergestellt wird.

4-polig-Stecker (mit Zusatzfunktion)

Häufig werden bei modernen MP3-Playern und bei Mobilfunkgeräten 4-polige-Klinkenstecker verwendet. Diese Stecker sind so modifiziert, dass sie bestimmte Funktionen am Handy übernehmen können wie zum Beispiel die Stummschaltung während eines Gesprächs per Headset. Bei MP3-Playern ist teilweise die "Track weiter"-Taste am Klinkenstecker integriert und am Kabel als Taste nutzbar.

Anwendungsgebiete von Klinkensteckern

Die Anwendungsbereiche von Klinkensteckern sind groß. Häufig werden dadurch Audiosignale weitergeleitet oder verbinden ein Netzteil mit dem notwendigen Strom. Beispiele sind:

Standardfarbkennung

Zur besseren Übersicht können Klinkenstecker nach der PC99-Spezifikation farblich gekennzeichnet sein. Beispiele hierfür sind Kopfhörer, Soundkarte, Mainboard oder CD-Playern.

  • So steht die Farbe Rosa für den Mikrofoneingang (mono).
  • Die Farbe Blau bedeutet Line-In (stereo).
  • Die Farbe Grün ist hingegen der Ausgang für Lautsprecher bzw. Line-Out (stereo).

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.