Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenstecker
>
Artikel
Lumberg LUM-WKLS40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-9009076
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
WKLS 40
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Stecker
3.5mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,71*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg LUM-KLBR4
Lumberg
KLBR 4
€ 1,61*
Zubehör
Lumberg 1503 09 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 3 Stereo Schwarz 1 St.
Lumberg
1503 09
€ 1,68*
Zubehör
Lumberg 1503 17 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 3 Stereo Schwarz 1 St.
Lumberg
1503 17
€ 2,10*
Zubehör
Lumberg 1520 01 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz
Lumberg
1520 01
€ 0,98*
Zubehör
Lumberg 1520 02 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, gerade Polzahl: 3 Stereo Silber 1 St.
Lumberg
1520 02
€ 1,79*
Zubehör
Lumberg Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt Klinkeneinbaubuchse, PCB
Lumberg
1503 02
€ 1,45*
Zubehör
Lumberg Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt, 3-polig Stereo, SMD Lötanschluss
Lumberg
1503 03
€ 1,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.