Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intronics XKLSM3 Drahtverbinder 6.3mm M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intronics XKLSM3 Drahtverbinder 6.3mm M Schwarz
Intronics XKLSM3 Drahtverbinder 6.3mm M Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-D26347
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     XKLSM3
EAN/GTIN:
     8716065148060
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
6.3mm M
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,07*
2 Tage
277
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,847*
€ 2,76*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLKM 3
ab € 1,59*
Zubehör
Lumberg
KLBM 3
ab € 0,94*
Zubehör
Lumberg
KLBP 3
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.