Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP2X-B Drahtverbinder 6,35 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NP2X-B Drahtverbinder 6,35 Schwarz
Neutrik NP2X-B Drahtverbinder 6,35 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29818078
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2X-B
EAN/GTIN:
     7613187000720
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7 mm
Merkmale
Stecker
6,35
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
50 V
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,599*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 58,00*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-2-RED
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-7-VIOLET
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-7-VIOLET
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.