Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP3X Drahtverbinder 6,35 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NP3X Drahtverbinder 6,35 Aluminium
Neutrik NP3X Drahtverbinder 6,35 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23551118
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3X
EAN/GTIN:
     5021196569008
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7 mm
Merkmale
Stecker
6,35
Produktfarbe
Aluminium
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NMJ3HF-S
ab € 0,64*
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,515*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
NMJ6HC-S
ab € 1,03*
Zubehör
Neutrik
NMJ6HF-S
ab € 0,73*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 56,81*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.