Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 4-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 1532 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 4-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 1532 02
3.5 mm Klinkenstecker, 4-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 1532 02
Artikel-Nr.:
     4502-39F1090
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1532 02
EAN/GTIN:
     4099889855289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Miniatur-Klinkenstecker 4polig Typ Lumberg 1532 02. 3,5 mm, nach JEITA RC-5325A, mit Knickschutz und Lötanschlüssen; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Typ: 1532 02, Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, Klinkenstecker, klinkenstecker 3,5 mm stereo, klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,70*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,73*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,63*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,63*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1503 15 VP3
ab € 2,20*
Zubehör
Lumberg
1502 02
ab € 2,24*
Zubehör
Lumberg
1503 16
ab € 2,45*
Zubehör
Lumberg
1520 01
ab € 0,72*
Zubehör
Lumberg
1503 19
ab € 0,74*
Zubehör
Lumberg
1503 20 VP3
ab € 6,11*
Zubehör
Lumberg
1503 21 VP3
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.