Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, WKLS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, WKLS 2
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, WKLS 2
Artikel-Nr.:
     4502-39F1019
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WKLS 2
EAN/GTIN:
     4099889855166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Winkel-Klinkenstecker 2polig Typ Lumberg WKLS 2. 3,5 mm, mit Lötanschluss; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Typ: WKLS 2, Winkel–Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00228 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Winkel-Klinkenstecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,35*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,38*
1 Tag
410
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1 Tag
395
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,565*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics
XKLS22
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
1522 02
ab € 0,50*
Zubehör
Lumberg
KLS 2
ab € 0,889*
Zubehör
Lumberg
1503 22
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
1522 03
ab € 1,014*
Zubehör
Lumberg
1502 03
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.