Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 1532 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 1532 06
3.5 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 1532 06
Artikel-Nr.:
     4502-41P1272
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1532 06
EAN/GTIN:
     4099889855999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker, 1532 06, LUMBERG Klinkenstecker, 3,5 mm, 2-polig/Mono, gerade Ausführung, Konuskopf, mit Knickschutz und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff/Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,71*
5
€ 8,95*
ab € 1,266*
€ 2,122*
1 Tag
149
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1522 02
ab € 0,50*
Zubehör
Lumberg
1503 22
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
1522 03
ab € 1,014*
Zubehör
Lumberg
1502 03
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.