Leichte und leistungsstarke 1800-W-Metallkreissäge Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung Für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe geeignet Große Schnitt...
Metallkraft 3621350SET Manuelle Metallkreissäge MKS 350 Aktions-Set Stabiler und robuster Aufbau Zwei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig Schwenkbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 90° nach ...
Handkreissäge GKS 85 G, Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte. Ihr Hochleistungsmotor mit 2.20...
HM-Sägeblätter/Montageständer zu Jepson Metall-Kreissägen Ausführung: HM-Sägeblätter für Trockenschnitt ∙ Dünnwandig, dadurch geräuschreduziert ∙ Auch passend zu Kaltkreissägen von Hitachi, Makita,...
präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manelles Entgraten en...
Die halbautomatische Metallkreissäge CS 350 SA wurde speziell zum wirtschaftlichen Sägen von Einzelteilen und kleinen Serien konzepiert. Somit ist diese Maschine speziell für Betriebe geeignet, die...
Metallkraft 3620251 Manuelle Metallkreissäge MKS 250 N Für Stahl Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter beweglich...
Diese 1500W Hand-Kreissäge von BLACK+DECKER ist kompakt und leicht und dadurch ideal für präzise Schnitte mit Schnitttiefen von 66mm / 50mm (90° / 45°). Der Schnellspannhebel dient der genauen Schn...
Hohe Genauigkeit bei Serienschnitt - mit Stangensperre und Materialanschlag Rasche Gehrungseinstellung mit einem Hebelgriff - mit Winkelschnellspanner und Winkelskala 45-0-45° Flexible Gehrungseins...
Gehrungsschnitte bis 45° links · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag · Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm · Kon...
3624315, Hydropneumatisch mit CNC Steuerung, Steuerung mit 49 Programmen mit je 99 möglichen Einzelschritten. Zwei Schnittgeschwindigkeiten. Maschinenkopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführ...